Referenzen
Teguma:RADIACORD 13 X 20 MM
Rubix:497809
Hersteller:3100013000
EAN:4030477114487

Produktdetails : S13X3.5 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 13X20mm
Teguma Radiacord EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm |
| 160 mm | |
| 420 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Meter
6,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
