S38X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 38X48mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3117038000
Rubix:85007
Hersteller:3117038000

Produktdetails : S38X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 38X48mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 812,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 250 mm | |
| 900 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,92 € exkl. MwSt.
/ Meter
36,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
