Kugelpfanne Elesa+Ganter DIN 6319-31-C, Werkstoff: Einsatzstahl | Ausführung: einsatzgehärtet, Form C | Außendurchmesser: 56 mm
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-31-C
Rubix:92638
Hersteller:DIN 6319-31-C
EAN:4045525324480





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | einsatzgehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN6319-31-C Kugelscheibe, einsatzgehärtet, Stahl
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen (Skizze). Kegelpfannen der Form G werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe. Ungehärtete Kugelscheiben / Kegelpfannen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | einsatzgehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std