Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-9,6-D-NI
Rubix:92651
Hersteller:DIN 6319-9,6-D-NI
EAN:4045525324862




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl nichtrostend 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : DIN6319-9.6-D-NI Kugelpfanne, ungehärtet, A2
Kegelpfanne nach DIN 6319-9,6-D-NI für Schraubverbindungen an nicht parallelen Flächen. Edelstahl 1.4305 (INOX), ungehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl nichtrostend 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Tragfähigkeit | 509,9 kg |
| Gewindegröße | m8 |
| Endbearbeitung | inox |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std