Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-7,1-D-NI
Rubix:92647
Hersteller:DIN 6319-7,1-D-NI
EAN:4045525324763




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl nichtrostend, 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6319-7.1-D-NI Kugelpfanne, ungehärtet, A2
Kegelpfanne nach DIN 6319-7,1-D-NI aus Edelstahl 1.4305 (AISI 303), ungehärtet, Form D. Für Verbindungen an nicht parallele Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl nichtrostend, 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Tragfähigkeit | 611,8 kg |
| Gewindegröße | m6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std