Referenzen
Bosch Rexroth:R053013110
Rubix:229794




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 45 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
Produktdetails : R-0530-131-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KU-B30-BL-MFG
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse, Deckel und Gehäuse verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 277 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 45 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 37,5 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0530 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen