Referenzen
Bosch Rexroth:R053000520
Rubix:20642




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 15 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 42 mm |
Produktdetails : R-0530-005-20 Kugelrolle
KUGELROLLE KUL-15-MFG
Kugelrolle mit Kunststoffgehäuse, für Kugelrollentische in Leichtbauweise, Befestigung mit Bajonettverschluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 15 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 32 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0530 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen