Referenzen
Bosch Rexroth:R053224510
Rubix:20669


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 85 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 66,2 mm |
Produktdetails : R-0532-245-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KUF-C45-TF-MFG &
Kugelrolle mit Federelement, alle Teile verzinkt, Kugeln aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1577 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 85 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 66,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 100,5 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0532 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen