Kugelpfanne Kipp K0712.19141, Werkstoff: Stahl | Ausführung: Form B | Außendurchmesser: 22 mm
Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0712.19141
Rubix:335939
EAN:4059245181285



Dokumente
Produktdetails : K0712.19141 Kugelpfanne, DIN71805, für Winkelgelenke, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen.Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
KUGELPFANNE F.WINKELGELENK FORM B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 118,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | form b |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage