Kugelpfanne Elesa+Ganter DIN 6319-21-C-NI, Werkstoff: Edelstahl | Ausführung: ungehärtet, Form C | Außendurchmesser: 36 mm
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-21-C-NI
Rubix:92631
Hersteller:DIN 6319-21-C-NI
EAN:4045525324374





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6319-21-C-NI Kugelscheibe, ungehärtet, A2
Kugelscheiben und Kugelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen (Skizze). Bei Verwendung von Edelstahl-Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen