DIN6319-14.2-D Kugelpfanne, einsatzgehärtet, Stahl

Kugelförmige Unterlegscheiben, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6319-14,2-D
Rubix:92621
Hersteller:DIN 6319-14,2-D
EAN:4045525324206
DIN6319-14.2-D Kegelpfanne

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeinsatzgehärteter stahl
Ausführungform d
Außendurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6319-14.2-D Kugelpfanne, einsatzgehärtet, Stahl


Kugelförmige Unterlegscheiben DIN 6319 werden zum Festziehen auf nicht parallelen Flächen verwendet. Weibliche Unterlegscheiben des Typs G werden hauptsächlich an länglichen Öffnungen verwendet. Bei der Verwendung von Sechskantmuttern mit Kugelsitz DIN 6330 ist die männliche Unterlegscheibe überflüssig.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffeinsatzgehärteter stahl
Ausführungform d
Außendurchmesser24 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182400
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std