Referenzen
INA:FLAN52-MSB-FA125
Rubix:1285523
Hersteller:0008628430000
EAN:4012802797275
Produktdetails : FLAN52-MSB-FA125 (INA) Flanschlagergehäuse INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51,95 mm |
| Breite | 8,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort