FYTF 507 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTF 507
Rubix:12041
Hersteller:6533
EAN:7316570186864
FYTF 507 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser72 mm
Breite96 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTF 507 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Spannlagereinheit
Y-Flanschlagergehäuse, oval, Grauguss.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht525 g
Innendurchmesser72 mm
Breite96 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand130 mm
Höhe34,5 mm
Außendurchmesser126 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
26,20 exkl. MwSt.
/ Stück
31,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen