FY 1. RM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 1. RM
Rubix:958771
Hersteller:126264
EAN:7316571502984


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 38,5 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Produktdetails : FY 1. RM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
4-Loch quadratischer Flanschblock
Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Breite | 38,5 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | gusseisen;lagerstahl |
| Höhe | 30 mm |
| Länge | 38,5 mm |
| Serie | fy |
| Gesamtbreite Lager | 27,2 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Herkunftsland | MX |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage