SY 40 TR (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 40 TR
Rubix:15715
Hersteller:27280
EAN:7316570436594

Produktdetails : SY 40 TR (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,2x175x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1846,2 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 54,2 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen