VFTDR1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:VFTDR1
Rubix:853275
EAN:0087796057630


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 19,8 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Produktdetails : VFTDR1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir VFTDR1 Kugellagereinheit mit zwei-Loch-Flansch und exzentrischer Spannhülse. Mit Molded Shroud-Dichtung für zuverlässigen Betrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 19,8 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Werkstoff | gehäuse: gusseisen/malleable/ductile; polymer (nach herstellerangaben). lager: stahl. |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | normal-duty |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Klemme | 10,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8,7 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15500 N |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Bauform | zwei-bolzen-flanschlagergehäuse mit exzentrischer spannhülse (eccentric locking collar). |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage