VFTD1-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:VFTD1 3/16
Rubix:853273
EAN:0087796058323


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 22,2 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
Produktdetails : VFTD1-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Kugellagereinheit von Timken (Fafnir) mit 2-Loch-Flansch und exzentrischer Klemm-/Sperrfunktion. Für Welle 1-3/16 in.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 22,2 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
| Werkstoff | duktiles eisen (malleable iron) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 78,6 mm |
| Länge | 112,7 mm |
| Serie | normal-duty |
| Gesamtbreite Lager | 26,6 mm |
| Klemme | 11,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10,3 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Außendurchmesser | 44,1 mm |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Bauform | zwei-bolzen-flanschlagergehäuse (eccentrischer klemm-/sperrkollar, fafnir vftd-serie) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen