VCJT20 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:VCJT 20
Rubix:853250
EAN:0087796107977


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 27,8 mm |
| Befestigungsabstand | 89,7 mm |
Produktdetails : VCJT20 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken VCJT 20 Kugellagereinheit für Wellen Ø20 mm mit Zwei-Bolzen-Flansch und geformter Abdeckung (Molded Shroud). Tragfähigkeit: C0r 6500 N, Cr 14200 N.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 27,8 mm |
| Befestigungsabstand | 89,7 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | standard |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Klemme | 11,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,9 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Bauform | zwei-bolzen-flansch |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage