RCJTC1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:RCJTC 1
Rubix:852825
EAN:0087796057425
RCJTC1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Breite27,9 mm
Befestigungsabstand98,81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJTC1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJTC1 Kugellagereinheit mit zwei-bolzen Flansch für 25,4 mm Welle. Werkseitig vorgefettet, mit Shroud Seal und konzentrischer Klemmung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Breite27,9 mm
Befestigungsabstand98,81 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieindustrial
Gesamtbreite Lager34,13 mm
Klemme11,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,9 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15800 N
Gewicht0,717 kg
Bauformzwei-loch-flansch
Zolltarifcode84832000
85,16 exkl. MwSt.
/ Stück
101,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage