RCJTC 5/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:RCJTC 5/8
Rubix:852824
EAN:0087796056503
RCJTC 5/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15,875 mm
Breite23,6 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJTC 5/8 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJTC 5/8 ist eine Kugellagereinheit mit Zwei-Bolt-Flanschmontage. Shroud Seal und Concentric Locking Collar sorgen für eine geschützte, robuste Lageraufnahme.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15,875 mm
Breite23,6 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serieindustrial
Gesamtbreite Lager15,5 mm
Klemme8,3 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9,9 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
Gewicht0,368 kg
Bauformzwei-bolzen-flansch
Zolltarifcode84832000
71,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage