RCJ1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJ1
Rubix:852762
EAN:0087796057395


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 27,9 mm |
| Befestigungsabstand | 69,8 mm |
Produktdetails : RCJ1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJ1 Kugellagereinheit mit vierlochigem Flansch und exzentrischer Verriegelung. Für Wellen mit 25,4 mm Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 27,9 mm |
| Befestigungsabstand | 69,8 mm |
| Werkstoff | gusseisen (flanschlagergehäuse); lager-einsatz: stahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rcj (industrial series) |
| Gesamtbreite Lager | 44,4 mm |
| Klemme | 12,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15500 N |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Bauform | vier-loch-flanschlagergehäuse (eckig), exzentrische verriegelung |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen