065692 Kugelhahn Absperrung 9,5 mm

KUGELHAHN LO - KLEIN 3/8" STAHL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:BALL VALVE LOCKOUT DEVICE 3/8 inch
Rubix:2309777
Hersteller:065692
EAN:0754473656928
BRADY 065692 KUGELHAHN ABSPERRUNG 9.5MM Kugelhahn

Technische Zusammenfassung

Typstandard-kugelhahn-absperrung

Produktdetails : 065692 Kugelhahn Absperrung 9,5 mm


Das Kugelhahn-Verriegelungssystem von Brady wurde entwickelt, um die Sicherheit bei Arbeiten an Flüssigkeitsleitungen zu gewährleisten. Kompakt, robust und benutzerfreundlich blockiert dieses Gerät effektiv Vierteldreh-Kugelhähne in der geschlossenen Position. Es besteht aus rot pulverbeschichtetem Stahl und eignet sich ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen sowie für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser. Durch seine einfache und schnelle Montage ist es ein unverzichtbares Werkzeug für mechanische Verriegelungsverfahren.

Eigenschaften:
Dieses Verriegelungsgerät zeichnet sich durch sein einteiliges Design aus, das eine schnelle Installation ohne zusätzliches Zusammenbauen ermöglicht. Es ist für Kugelhähne mit einem Durchmesser von 6,35 mm bis 25,40 mm konzipiert und damit mit den meisten Standardanlagen kompatibel. Die Stahlkonstruktion bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen mechanische Stöße und Temperaturschwankungen. Die leuchtend rote Lackierung sorgt für eine sofortige visuelle Erkennung. Das System verfügt über mehrere Öffnungen und kann mit einem Sicherheitsschloss versehen werden, um die Sicherheit am Einsatzort zusätzlich zu erhöhen.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 93,98 mm (B) x 57,15 mm (H) x 78,74 mm (T)
• Material: pulverbeschichteter Stahl
• Farbe: Rot
• Lochdurchmesser: 7,87 mm
• Max. Durchmesser des Vorhängeschlosses: 9,53 mm
• Mindest-Bügelweite: 19,05 mm
• Kompatible Hebelgrößen: 6,35 mm bis 25,40 mm
• Kompatible Rohrleitungsgröße: 6,35 mm bis 25,40 mm
• Einsatztemperatur: -30 bis 93 °C
• Max. Anzahl an Vorhängeschlössern: 1
• Anzahl der Öffnungen: 6

Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Schutzlösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Gegründet im Jahr 1914, hat sich das Unternehmen durch innovative Entwicklungen im Bereich der Kennzeichnung, Verriegelung und Risikomanagement einen Namen gemacht. Mit Präsenz zahlreichen Ländern investiert Brady jährlich einige Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu bieten, welche den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit mehr als 375 eingetragenen Patenten und Lösungen, die in den anspruchsvollsten Industriebereichen eingesetzt werden, garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und gesetzliche Konformität im Industrie und Dienstleistungssektor.

Stärken

• Schnelle Installation durch einteiliges Design
• Ideal für Vierteldreh-Kugelhähne
• Geeignet für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser
• Robustes Material mit hoher mechanischer Beständigkeit
• Auffällige Farbe für sofortige Identifikation
• Sicherung mit Standard-Vorhängeschloss (bis 9,53 mm)
• Geeignet für ein breites Temperaturspektrum

Anwendungen

• Verriegelung von Kugelhähnen bei Wartungsarbeiten
• Einsatz in der Chemie-, Petrochemie- und Lebensmittelindustrie
• Integration in Sicherheitsprotokolle industrieller Umgebungen
• Geeignet für Standorte nach OSHA- und REACH-Vorgaben
• Kompatibel mit Mehrbenutzer-Verriegelungssystemen
• Optimal für präventive und korrektive Instandhaltung von Flüssigkeitsnetzwerken

Technische Informationen


Attribute
Typstandard-kugelhahn-absperrung
37,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen