K0726.060 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.060
Rubix:1930481
EAN:4059245072057



Dokumente
Produktdetails : K0726.060 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Kugel schwarz glänzend. Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Länge | 37,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen