Referenzen
Elesa+Ganter:GN 528-PA-179-8,5-RT
Rubix:173096
Hersteller:528-PA-179-8,5-RT
EAN:4045525098145




Produktdetails : GN528-PA-179-8.5-RT Bügelgriff, rot, Kunststoff
Bügelgriffe GN 528 werden von der Bedienungsseite her mit Zylinderschrauben befestigt. Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften, sie sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen. Bügelgriffe in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 sec. verlöschen muß, ohne daß brennende Tropfen entstehen. Bügelgriffe in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C auf der Griffoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 179 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
