K0181.27008X24 T-Griff, Form:L, Duroplast
T-Griffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0181.27008X24
Rubix:171630
EAN:4059245116249



Dokumente
Produktdetails : K0181.27008X24 T-Griff, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
T-Griff, Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std