DIN39-A4-25-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Edelstahl
Feste Ballengriffe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-A4-25-E
Rubix:796388
Hersteller:DIN 39-A4-25-E
EAN:4045525742284



Produktdetails : DIN39-A4-25-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Edelstahl
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 177 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
