DIN6336-NI-32-M6-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-32-M6-D
Rubix:793565
Hersteller:DIN 6336-NI-32-M6-D
EAN:4045525795808



Produktdetails : DIN6336-NI-32-M6-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
