GN731.5-DK-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelung mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.5-DK-0-32-2-SG
Rubix:1866668
Hersteller:731.5-DK-0-32-2-SG
EAN:4045525110991



Produktdetails : GN731.5-DK-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.5 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zur Verriegelungsmechanik eine formseitige Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks im Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für die Umklappmontage angebracht werden, was ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Schließmechanismen GN 731.5 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
