KWVE45-B-EC-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE45-B-EC-V1-G3
Rubix:25438
Hersteller:0201175230240
EAN:4054364007423



Produktdetails : KWVE45-B-EC-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-EC, erweiterte Austauschbarkeit, kurzer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2155 g |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 97,8 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Genauigkeit | g3 (genauigkeitsklasse g3) |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen