KWVE25-B-SN-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-SN-V2-G3
Rubix:24690
Hersteller:0114020320340
EAN:4054362990567





Produktdetails : KWVE25-B-SN-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-SN, schmale, niedrige Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 31 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
