JACKE KÜBLER BODYFORCE KBBL/SW XL PP6051092XL
KÜBLER BODYFORCE Jacke 1125
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:1125 5302-4699-XL
Rubix:2704602
EAN:4053813487991

Produktdetails : JACKE KÜBLER BODYFORCE KBBL/SW XL PP6051092XL
Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss
● Rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
● Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung
● Ärmelbündchen und Jackensaum mit zusätzlichem Stretcheinsatz
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Stretchzonen an Ellenbogen und Schultern
● Verlängerter Rücken
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Automobilbranche, Maschinenbau
● Material: 65 % Polyester, 35 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
● 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss
● Rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
● Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung
● Ärmelbündchen und Jackensaum mit zusätzlichem Stretcheinsatz
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Stretchzonen an Ellenbogen und Schultern
● Verlängerter Rücken
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Automobilbranche, Maschinenbau
kornblumenblau/schwarz, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
