DAMENHOSE KÜBLER BODYFORCE KBBL/SW 38 PP605409238
KÜBLER BODYFORCE Damenhose 2325
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:2325 5302-4699-38
Rubix:2704930
EAN:4053813493701

Produktdetails : DAMENHOSE KÜBLER BODYFORCE KBBL/SW 38 PP605409238
Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette
● Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
● Links: Schenkeltasche mit Patte, Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
● FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Automobilbranche, Maschinenbau
● Material: 65 % Polyester, 35 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
● 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette
● Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
● Links: Schenkeltasche mit Patte, Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
● FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik, Automobilbranche, Maschinenbau
kornblumenblau/schwarz, Größe 38
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 38 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
38
