DAMENHOSE KÜBLER ACTIVIQ KBBL/SW 52 PP603309252
KÜBLER ACTIVIQ Damen Bundhose 2550
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-2550 5365-4699-52
Rubix:1915536
EAN:4053813277776

Produktdetails : DAMENHOSE KÜBLER ACTIVIQ KBBL/SW 52 PP603309252
Ergonomische Passform für Damen
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau/schwarz, Größe 52
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 720 g |
| Farbe | blau |
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
52
