KQ2TY10-12A Steckverbindung

Kreuzstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2TY10-12A
Rubix:2488293
EAN:3618036047141
KQ2TY10-12A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt; pom; nbr; messing (c3604); edelstahl sus304
Anschluss 110
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2TY10-12A Steckverbindung


One-Touch-Steckanschluss, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Stärken

Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Werkstoffpbt; pom; nbr; messing (c3604); edelstahl sus304
Anschluss 110
Profilkq2ty
Anschluss 212
Typkq2ty – kreuzsteckverzweiger (different dia. cross)
Rohrdurchmesser12 mm
14,92 exkl. MwSt.
/ Stück
17,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen