DIN6335-AL-50-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Aluminium
Kreuzgriffe, Rohteil, ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-50-A
Rubix:358997
Hersteller:DIN 6335-AL-50-A
EAN:4045525328983





Produktdetails : DIN6335-AL-50-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Aluminium
Kreuzgriffe GN 6335 aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
