GN5337.4-40-M8-16 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift Elesa
Sterngriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 5337.4-40-M8-16
Rubix:1130582
Hersteller:5337.4-40-M8-16



Produktdetails : GN5337.4-40-M8-16 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift Elesa
ELESA-Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
