DIN98-ST-20-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, Stahl
Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 98-ST-20-E
Rubix:93459
Hersteller:DIN 98-ST-20-E
EAN:4045525419438





Produktdetails : DIN98-ST-20-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, Stahl
Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden. Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Länge | 61 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
