K0146.4040082 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Edelstahl
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0146.4040082
Rubix:170466
EAN:4059245041152



Dokumente
Produktdetails : K0146.4040082 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: geschliffen und poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen