K0682.312 Kreuzgriff, Form:E, Grauguss
Kreuzgriffe aus Grauguss, kunststoffbeschichtet nach DIN 6335 Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0682.312
Rubix:326327
EAN:4059245041626



Dokumente
Produktdetails : K0682.312 Kreuzgriff, Form:E, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: kunststoffbeschichtet.Hinweis: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
KREUZGRIFF GG KUNSTSTOFFBESCH.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage