K0172.110 Konusgriff, feststehend, GR.3, Form:C, Duroplast
Konusgriffe mit Innengewinde Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0172.110
Rubix:103212
EAN:4059245070879



Dokumente
Produktdetails : K0172.110 Konusgriff, feststehend, GR.3, Form:C, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Konusgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 51 g |
|---|---|
| Länge | 71 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std