Griff Elesa+Ganter GN 675-43-M8-16, Länge: 16 mm
Softline-Kugelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675-43-M8-16
Rubix:794750
Hersteller:675-43-M8-16



Produktdetails : GN675-43-M8-16 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube, schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
