DIN6336-KU-40-M6-K Sterngriff mit Stahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-40-M6-K
Rubix:92889
Hersteller:DIN 6336-KU-40-M6-K
EAN:4045525335486





Produktdetails : DIN6336-KU-40-M6-K Sterngriff mit Stahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
