GN565-20-235-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-20-235-SW
Rubix:1865760
Hersteller:GN 565-20-235-SW
EAN:4045525067158
GN565-20-235-SW Bügelgriff, Schwarz Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge235 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-20-235-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Länge235 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser20 mm
Zolltarifcode83024900
9,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

235 mm