GN4534-44-M6-10 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff
Softline-Rändelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 4534-44-M6-10
Rubix:739448
Hersteller:4534-44-M6-10



Produktdetails : GN4534-44-M6-10 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff
Softline-Rändelgriff schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 44 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
