GN6335.2-50-M10-E-NI Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Kreuzgriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.2-50-M10-E-NI
Rubix:359028
Hersteller:GN 6335.2-50-M10-E-NI
EAN:4045525067684





Produktdetails : GN6335.2-50-M10-E-NI Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Edelstahl-Buchse (Grundmaße wie DIN 6335) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die vorstehende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
