Referenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ES-40-M8-20
Rubix:915883
Hersteller:GN 6336.5-ES-40-M8-20
EAN:4045525884489



Produktdetails : GN6336.5-ES-40-M8-20 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriffschraube Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
