K0273.9041 Flügelgriff, Edelstahl
Flügelgriffe Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0273.9041
Rubix:3741965
EAN:4059245116386



Dokumente
Produktdetails : K0273.9041 Flügelgriff, Edelstahl
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage