K1060.142120062 Bügelgriff, metalldetektierbar, Form:B
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1060.142120062
Rubix:3745669
Hersteller:K1060.142120062
EAN:4059245600014
Dokumente
Produktdetails : K1060.142120062 Bügelgriff, metalldetektierbar, Form:B
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, metalldetektierbar, Form:B
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 146 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

