DIN6335-GG-63-B12-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-63-B12-B
Rubix:92749
Hersteller:DIN 6335-GG-63-B12-B
EAN:4045525329744





Produktdetails : DIN6335-GG-63-B12-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
