K0740.12260820 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0740.12260820
Rubix:929474
EAN:4059245071036



Dokumente
Produktdetails : K0740.12260820 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0740.08230620Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Drehbar D=26 - M12 H=82
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 104 g |
|---|---|
| Länge | 81 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen